Bouwdoossysteem MultiVario-transportwagen
De MultiVario-transportwagens bieden afhankelijk van de toepassing de bijpassende opbouw.
• Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
• Plateau, zijwanden en kopwanden: houten platen, oppervlak beukendecor of middelgrijs
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Wielen: Als optie verkrijgbare banden: tegen meerprijs, 220x70 mm
• Naven: rollagers
• Lucht Ø 220 mm: 285 mm
• Poedercoating: RAL 5007 blauw of RAL antracietgrijs
Kenmerken:
Uitvoering: Magazijnwagen
Draagvermogen: 600 kg
Uitwendige afmetingen LxBxH: 1125x609x990 mm
Laadvlak LxB: 1000x600 mm
Laadvlakhoogte: 270 mm
Kleur: RAL 7016
Wiel-Ø: 200 mm
TPE-banden ØxB: 200x50 mm