Eriks
FETRA

FETRA Wagen met duwbeugel 2500 laadvlak 850x500 mm

  • ERIKS:14338616
  • Fabrikant:4017976825007
Image 1
Bouwdoossysteem MultiVario-transportwagen

De MultiVario-transportwagens bieden afhankelijk van de toepassing de bijpassende opbouw.

•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Plateau, zijwanden en kopwanden: houten platen, oppervlak beukendecor of middelgrijs
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: Als optie verkrijgbare banden: tegen meerprijs, 220x70 mm
•    Naven: rollagers
•    Lucht Ø 220 mm: 285 mm
•    Poedercoating: RAL 5007 blauw of RAL antracietgrijs

Kenmerken:
Uitvoering: Magazijnwagen
Draagvermogen: 500 kg
Uitwendige afmetingen LxBxH: 975x509x948 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Laadvlakhoogte: 228 mm
Kleur: RAL 7016
Wiel-Ø: 160 mm
TPE-banden ØxB: 160x40 mm
Opslaan in lijst

€ 237,76/ stukexcl. btw

€ 287,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA