Eriks
FETRA

FETRA Verrijdbare werktafel 5862 - 150 kg, laadvlak 1120 x 650 mm

  • ERIKS:23480397
  • Fabrikant:4017976058627
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007.
Werkblad van beuken multiplex 19 mm dik, toplaag in beukendecor.
2 etages in een raster van van 50 mm variabel inschroefbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk.
4 Zwenkwielen, 2 stuks met rem, naaf met glijlager. Draagvermogen per etages 50 kg.
Opslaan in lijst

€ 419,34/ stukexcl. btw

€ 507,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA