Eriks
FETRA

FETRA Verrijdbare lessenaar 150 kg, met 4 schuifladen en opklapbaar schrijfblad

  • ERIKS:23480080
  • Fabrikant:4017976024493
Image 1
Schuifladenkast afsluitbaar, met opklapbaar schrijfblad van staalplaat gepoedercoat. Opklapbaar schrijfblad, met schrijfblad.
Werkhoogte 1050/1200 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, Massief rubber wielen.
Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Draagvermogen per schuiflade 25 kg.
Opslaan in lijst

€ 918,93/ stukexcl. btw

€ 1.111,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA