FETRA Vatensteekwagen 306 L - 300 kg, hoogte 1600 mm, met 2 steunwielen - Luchtbanden 260 x 85 mm
ERIKS:23479924
Fabrikant:4017976020792
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen naar keuzen van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 2 steunwielen van massief rubber 160 x 40 mm.