Eriks
FETRA

FETRA Vatensteekwagen 306 - 300 kg, hoogte 1600 mm, met 2 steunwielen - Massief rubber wielen 250 x 60 mm

  • ERIKS:23479923
  • Fabrikant:4017976020785
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.
Wielen naar keuzen van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.
Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 2 steunwielen van massief rubber 160 x 40 mm.
Opslaan in lijst

€ 366,17/ stukexcl. btw

€ 443,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Gewicht
24.5 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60