Eriks
FETRA

FETRA Vatensteekwagen 2080 - 250 kg, hoogte 1300 mm - Massief rubber wielen 250 x 60 mm

  • ERIKS:23479925
  • Fabrikant:4017976020808
Image 1
Voor het transport van kuststof vaten van 120-220 liter inhoud. Gelaste stalen constructie,
gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Snelbinder voor het vastzetten van het vat.
Opslaan in lijst

€ 268,86/ stukexcl. btw

€ 325,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
20.5 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60