FETRA Vatensteekwagen 206 L - met steunwiel - 300 kg, hoogte 1600 mm, met steun-zwenkwielen - Luchtbanden 260 x 85 mm
ERIKS:23479603
Fabrikant:4017976010724
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen naar keuzen van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 1 steunwiel van massief rubber 200 x 50 mm.