Eriks
FETRA

FETRA Vatensteekwagen 106 L - 300 kg, hoogte 1600 mm - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23479601
  • Fabrikant:4017976010663
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.
Wielen naar keuzen van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.
Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.
Opslaan in lijst

€ 284,91/ stukexcl. btw

€ 344,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Gewicht
15 kg
Type banden
Lucht 260 x 85