Eriks
FETRA

FETRA Vatenroller 13610 met duwbeugel - 250 kg, binnen-Ø 630 mm

  • ERIKS:23479756
  • Fabrikant:4017976136103
Image 1
Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm,
2 stuks met rem, naaf met glijlager. Voor het staande transport van stalen 200 ltr. vaten.
Stalen bak, oliedicht gelast. Inwendige afm.diameter 630 mm. Rand 80 mm hoog.
Met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.
Opslaan in lijst

€ 285,91/ stukexcl. btw

€ 345,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
17 kg
Type banden
Polyamide 80 x 35