Eriks
FETRA

FETRA Vatenroller 1361 - 250 kg, binnen-Ø 630 mm

  • ERIKS:23479755
  • Fabrikant:4017976013619
Image 1
Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm,
2 stuks met rem, naaf met glijlager. Voor het staande transport van stalen 200 ltr. vaten.
Stalen bak, oliedicht gelast. Inwendige afm.diameter 630 mm. Rand 80 mm hoog.
Opslaan in lijst

€ 235,75/ stukexcl. btw

€ 285,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
15 kg
Type banden
Polyamide 80 x 35