Eriks
FETRA

FETRA Vatenroller 1360 - 250 kg, binnen-Ø 610 mm

  • ERIKS:23479753
  • Fabrikant:4017976013602
Image 1
Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm,
2 stuks met rem, naaf met glijlager. Voor het staande transport van stalen 60 en 200 ltr. vaten.
Gelaste platstalen constructie, kruisverbinding naar onder gebogen
diameter 420 mm voor 60 ltr. vaten, buitenring inwendige afm. diameter 610 mm voor 200 ltr. vaten.
Opslaan in lijst

€ 136,44/ stukexcl. btw

€ 165,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
10 kg
Type banden
Polyamide 80 x 35