Eriks
FETRA

FETRA Totalstop fetra voor Lf850x500 mm

  • ERIKS:14338648
  • Fabrikant:4017976822105
Image 1
TOTALSTOP –centraal remsysteem

Het centrale remsysteem is innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig.

•    Gemakkelijk vastzetten: de rem kan gemakkelijk met de voet vastgezet en losgemaakt worden
•    Veilig vergrendelen: naast het draaien van de wieltjes wordt bovendien de zwenkbeweging van de beide zwenkwieltjes vergrendeld
•    Rempedaal: centraal geplaatst en daarmee te allen tijde in het zicht van de gebruiker, kan iedere stand van de wieltjes worden bediend
•    Wielrem: van rubber, werkt op alle soorten bandenmaterialen, eenvoudig bij te stellen

Leverbaar voor alle met het TOTALSTOP-logo aangegeven transportwagens.
Opslaan in lijst

€ 54,17/ stukexcl. btw

€ 65,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA