Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen laadvlak 850x500 mm

  • ERIKS:14338632
  • Fabrikant:4017976524009
Image 1
Zware tafelwagen, RAL 5007

De zware tafelwagens hebben een groot draagvermogen van 500 tot 600 kg.

•    Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating: RAL 5007 blauw

Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast, plaatstaal, vlak en netjes in het frame gelast

Kenmerken:
Draagvermogen: 500 kg
Afmeting LxBxH: 1047x509x860 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Aantal laadplaatsen: 2
Draagvermogen bovenste/middelste plateau: 200 kg
Etagehoogten: 228/860 mm
Kleur: RAL 5007
Wiel-Ø: 160 mm
Opslaan in lijst

€ 415,32/ stukexcl. btw

€ 502,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA