Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 4932 400 kg 3 kuipen 1000x700 mm

  • ERIKS:14338662
  • Fabrikant:4017976049328
Image 1
Tafelwagen met kuipen (bouwdoossysteem)

De gelaste kuipen van plaatstaal zijn oliedicht en hebben een hoogte van 40 mm.

•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Beugel van stalen buis, plaatstalen kuipen: vastgeschroefd
•    Kuipen: oliedicht
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE-banden, licht draaiend
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating

Kenmerken:
Draagvermogen: 400 kg
Afmeting LxBxH: 1136x700x1105 mm
Laadvlak LxB: 1000x700 mm
Aantal laadplaatsen: 3
Etagehoogten: 248/560/870 mm
Kuiphoogte: 40 mm
Kleur: RAL 5007
Wiel-Ø: 200 mm
Opslaan in lijst

€ 510,63/ stukexcl. btw

€ 617,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA