Tafelwagen met kuipen (bouwdoossysteem)
De gelaste kuipen van plaatstaal zijn oliedicht en hebben een hoogte van 40 mm.
• Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
• Beugel van stalen buis, plaatstalen kuipen: vastgeschroefd
• Kuipen: oliedicht
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Wielen: TPE-banden, licht draaiend
• Naven: groefkogellagers
• Poedercoating
Kenmerken:
Draagvermogen: 400 kg
Afmeting LxBxH: 986x500x1065 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Aantal laadplaatsen: 2
Etagehoogten: 207/829 mm
Kuiphoogte: 40 mm
Kleur: RAL 5007
Wiel-Ø: 160 mm