Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 4832 - met 3 stalen etages - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23480320
  • Fabrikant:4017976048321
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen constructie, gelast. Stalen beugel en etages met rand van staalplaat geschroefd.
Oliedichte etages, rand 40 mm hoog. Draagvermogen middelste en bovenste etage 200 kg.
Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 518,65/ stukexcl. btw

€ 627,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
64 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50