Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 4820 - met 2 stalen etages - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23480317
  • Fabrikant:4017976048208
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen constructie, gelast. Stalen beugel en etages met rand van staalplaat geschroefd.
Oliedichte etages, rand 40 mm hoog. Draagvermogen bovenste etage 200 kg. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 344,10/ stukexcl. btw

€ 416,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
37 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40