Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2952 - met 3 etages, greep horizontaal - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23480189
  • Fabrikant:4017976021331
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, schroefconstructie.
Etages van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Etages met 12 mm hoge rand.
Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem conform EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 382,22/ stukexcl. btw

€ 462,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
49 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38