Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2940 - met 2 etages, greep horizontaal - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23480186
  • Fabrikant:4017976021263
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, schroefconstructie.
Etages van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Etages met 12 mm hoge rand.
Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem conform EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 262,84/ stukexcl. btw

€ 318,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
29 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38