Lichte transportwagen, RAL 7016
De lichte tafelwagens hebben een draagvermogen van 300 kg.
• Schroefconstructie
• Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast
• Plateaus: houten platen, oppervlak beukendecor of middelgrijs, in stalen frame liggend
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Naven: rollagers
Kenmerken:
Draagvermogen: 300 kg
Afmeting LxBxH: 986x511x1039 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Aantal laadplaatsen: 3
Draagvermogen bovenste/middelste plateau: 80 kg
Randhoogte: 12 mm
Etagehoogten: 200/510/820 mm
Kleur: RAL 7016