Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2740/7016 laadvlak 850x500 mm

  • ERIKS:14338620
  • Fabrikant:4017976327402
Image 1
Lichte transportwagen, RAL 7016

De lichte tafelwagens hebben een draagvermogen van 300 kg.

•    Schroefconstructie
•    Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast
•    Plateaus: houten platen, oppervlak beukendecor of middelgrijs, in stalen frame liggend
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Naven: rollagers

Kenmerken:
Draagvermogen: 300 kg
Afmeting LxBxH: 986x511x1039 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Aantal laadplaatsen: 2
Draagvermogen bovenste/middelste plateau: 80 kg
Randhoogte: 12 mm
Etagehoogten: 200/820 mm
Kleur: RAL 7016
Opslaan in lijst

€ 266,85/ stukexcl. btw

€ 322,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA