Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Laadvlak van houtvezelplaat liggend in een stalen frame. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem. 1 Laadvlak met opstaande rand 12 mm hoog.
1 Centraal afsluitbare schuifladenkast (HxBxT: 600x500x600 mm) met 4 schuifladen (3 x 120 mm hoog en 1 x 180 mm hoog),
met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5-Uittrekbaar.
Draagvermogen per schuiflade 25 kg.
1 Afsluitbare stalen kast (HxBxT: 600x500x600 mm) met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.
Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg.