FETRA Tafelwagen 2610 - 3 etages - Laadvlak 850 x 500 mm
ERIKS:23480134
Fabrikant:4017976026107
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Etages van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur, 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3. Fetra opbouwsysteem, etages en duwbeugel schroefbaar. Gedemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste en middelste etage 120 kg.