Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2602 - 2 etages - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23480133
  • Fabrikant:4017976026022
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007.
Etages van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur, 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3. Fetra opbouwsysteem, etages en duwbeugel schroefbaar.
Gedemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste etage 120 kg.
Opslaan in lijst

€ 347,11/ stukexcl. btw

€ 420,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
41 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50