Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Laadvlak van houtvezelplaat liggend in een stalen frame. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. 1 afsluitbare stalen kast (HxBxT: 600x500x700 mm) met vleugeldeur,
1 vaste en 2 verstelbare etages. Draagvermogen per legbord 30 kg.
1 Centraal afsluitbare schuifladenkast (HxBxT: 600x500x700 mm) met 4 schuifladen (1 x 105 mm, 2 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog),
kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5-Uittrekbaar. Draagvermogen per schuiflade 25 kg.