Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2474 - 500 kg, laadvlak 1050 x 700 mm, met 4 schuifladen en 2 laadvlakken

  • ERIKS:23480083
  • Fabrikant:4017976024745
Image 1
Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Laadvlak van houtvezelplaat liggend in een stalen frame. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
1 Centraal afsluitbare schuifladenkast (HxBxT: 600x500x700 mm) met 4 schuifladen (1 x 105 mm, 2 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog),
kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5-Uittrekbaar. Draagvermogen per schuiflade 25 kg.
Opslaan in lijst

€ 978,12/ stukexcl. btw

€ 1.183,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1050 mm
Gewicht
92 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50