Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2443 - met 4 etages - Laadvlak 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23480075
  • Fabrikant:4017976024431
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast.
Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Draagvermogen middelste en bovenste laadvlak 200 kg.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 764,44/ stukexcl. btw

€ 924,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
107 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50