Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2421 500 kg 3 niveaus 1000x600 mm

  • ERIKS:14338631
  • Fabrikant:4017976024219
Image 1
Zware tafelwagen, RAL 5007

De zware tafelwagens hebben een groot draagvermogen van 500 tot 600 kg.

•    Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating: RAL 5007 blauw

Plateaus: houten platen, oppervlak beukendecor, in stalen frame liggend

Kenmerken:
Draagvermogen: 600 kg
Afmeting LxBxH: 1197x609x900 mm
Laadvlak LxB: 1000x600 mm
Aantal laadplaatsen: 3
Draagvermogen bovenste/middelste plateau: 200 kg
Etagehoogten: 270/585/900 mm
Kleur: RAL 5007
Wiel-Ø: 200 mm
Opslaan in lijst

€ 545,74/ stukexcl. btw

€ 660,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA