Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2401 - met 2 etages - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23480044
  • Fabrikant:4017976024011
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast.
Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 362,16/ stukexcl. btw

€ 438,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
47 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50