Zware tafelwagen, RAL 7016
De zware tafelwagens hebben een groot draagvermogen van 500 tot 600 kg.
• Constructie van stalen buis/profielstaal: gelast
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Wielen: TPE
• Naven: groefkogellagers
• Poedercoating: RAL 7016 antracietgrijs
Plateaus: houten platen, oppervlak middelgrijs, in stalen frame liggend
Kenmerken:
Draagvermogen: 600 kg
Afmeting LxBxH: 1197x609x900 mm
Laadvlak LxB: 1000x600 mm
Aantal laadplaatsen: 2
Draagvermogen bovenste/middelste plateau: 200 kg
Etagehoogten: 270/900 mm
Kleur: RAL 7016
Wiel-Ø: 200 mm