Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 1600 - 200 kg, 2 etages - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23479891
  • Fabrikant:4017976016009
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007.
Etages van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur, 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3. Fetra opbouwsysteem, etages en duwbeugel schroefbaar.
Gedemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste etage 80 kg.
Opslaan in lijst

€ 252,81/ stukexcl. btw

€ 305,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
25 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38