Eriks
FETRA

FETRA Tafelwag.4830 400kg grijs3 kuipen 850x500 mm

  • ERIKS:14338665
  • Fabrikant:4017976748306
Image 1
Tafelwagen met kuipen (bouwdoossysteem)

De gelaste kuipen van plaatstaal zijn oliedicht en hebben een hoogte van 40 mm.

•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Beugel van stalen buis, plaatstalen kuipen: vastgeschroefd
•    Kuipen: oliedicht
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE-banden, licht draaiend
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating

Kenmerken:
Draagvermogen: 400 kg
Afmeting LxBxH: 1021x500x870 mm
Laadvlak LxB: 850x500 mm
Aantal laadplaatsen: 3
Etagehoogten: 207/519/829 mm
Kuiphoogte: 40 mm
Kleur: RAL 7016
Wiel-Ø: 160 mm
Opslaan in lijst

€ 437,40/ stukexcl. btw

€ 529,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA