Tafelwagen met kuipen (bouwdoossysteem)
De gelaste kuipen van plaatstaal zijn oliedicht en hebben een hoogte van 40 mm.
• Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
• Beugel van stalen buis, plaatstalen kuipen: vastgeschroefd
• Kuipen: oliedicht
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Wielen: TPE-banden, licht draaiend
• Naven: groefkogellagers
• Poedercoating
Kenmerken:
Draagvermogen: 400 kg
Afmeting LxBxH: 1171x700x910 mm
Laadvlak LxB: 1000x700 mm
Aantal laadplaatsen: 2
Etagehoogten: 248/870 mm
Kuiphoogte: 40 mm
Kleur: RAL 7016
Wiel-Ø: 200 mm