Eriks
FETRA

FETRA Stoelensteekwagen B 1335 L - 300 kg, hoogte 1300 mm, draagarmen inhangbaar - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23480709
  • Fabrikant:4017976213354
Image 1
Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B 1325 / B 1325 L en draagarmen van stalen buis.
De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend.
De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden.
Voor de bevestiging gebruikt u het klitteband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007.
Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager.
Opslaan in lijst

€ 228,73/ stukexcl. btw

€ 276,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Gewicht
16 kg
Type banden
Lucht 260 x 85