Eriks
FETRA

FETRA Steekwagen 8581-3D Laadvlak 1000x600 mm

  • ERIKS:14338706
  • Fabrikant:4017976985817
Image 1
Pakketwagen met gaaswanden met dak

De pakketwagens met drie wanden zijn leverbaar met een dak.

•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Geschroefde constructie
•    Kopwanden, 1 zijwand: Gaaswand 100x100x5 mm, glelast, dubbele vleugeldeur aan de open lange zijde en het dak
•    Deurvleugel: op kopse kant kantelbaar
•    Sluiting: in het buizenframe geïntegreerde espagnoletsluiting voor een hangslot
•    Platform: houten plaat, oppervlak beukendecor
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE-banden, licht draaiend, 200x40
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating: RAL 5007 blauw
Opslaan in lijst

€ 692,21/ stukexcl. btw

€ 837,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA