Eriks
FETRA

FETRA Steekw., staal B1330L7016300kg, plateau 250x320,lu

  • ERIKS:14338608
  • Fabrikant:4017976655369
Image 1
Steekwagen

Robuuste steekwagens met gebogen beugel voor het veilig transporteren van ronde goederen als rollen, kannen, emmers enz. De wagen kan bij het beladen met hoge kastvormige goederen comfortabel in de transportstand worden gekanteld, omdat er, wegens de doorgebogen beugel, ruimte is om de steekwagen bij de bovenste beugel vast te pakken.

•    Constructie van stalen buis: gelast
•    Plateau: plaatstaal, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
•    Grepen: veiligheidshandvatten
•    Wielen: luchtbanden met kunststof velgen, 260x85 mm
•    Naven: rollagers
•    poedercoating
•    Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage

Uitvoering: met verwisselbare kunststof glijders

Kenmerken:
Draagvermogen: 300 kg
Afmeting plateau BxD: 320x250 mm
Totale breedte: 580 mm
Kleur: RAL 7016
Gewicht: 15,0 kg
Opslaan in lijst

€ 197,63/ stukexcl. btw

€ 239,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA