Eriks
FETRA

FETRA Stalen steekwagen 200 kg, hoogte 1150 mm 300 kg, hoogte 1300 mm, brede schep - luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23480703
  • Fabrikant:4017976513263
Image 1
Handzaam met schep van staalplaat. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten.
Schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.
Opslaan in lijst

€ 203,65/ stukexcl. btw

€ 246,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Gewicht
16 kg
Type banden
Lucht 260 x 85