Eriks
FETRA

FETRA Rongenwagen 2582 - Rongen, lang 640 mm - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23480126
  • Fabrikant:4017976025827
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Rongen 640 mm lang.
Opslaan in lijst

€ 253,81/ stukexcl. btw

€ 307,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
32 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50