Eriks
FETRA

FETRA Rolplateau met duwstang KF 33 - 250 kg, laadvlak 600x450mm, 2 houten laadvlaken

  • ERIKS:23479635
  • Fabrikant:4017976011646
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, met houten platform, aanschroefbare greep, 2 Zwenk- en 2 bokwielen,
massief rubber 125 x 38 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 288,92/ stukexcl. btw

€ 349,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
15 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38