Eriks
FETRA

FETRA Rolplateau KF 61 - 400 kg, met houten platform - Laadvlak 600 x 600 mm

  • ERIKS:23479640
  • Fabrikant:4017976011691
Image 1
Van profielstaal, met houten platform, gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 zwenkwielen, naaf met rollager.
2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 179,57/ stukexcl. btw

€ 217,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
16 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38