Eriks
FETRA

FETRA Rolplateau KF 6 G - rubber - 400 kg, met houten platform met geribbelde rubbermat - Laadvlak 500 x 500 mm

  • ERIKS:23479969
  • Fabrikant:4017976021669
Image 1
Van profielstaal, met houten platform met geribbelde rubbermat, gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007,
houten platform met geribbelde rubbermat bespannen, 4 zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager.
2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 209,67/ stukexcl. btw

€ 253,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
500 mm
Gewicht
14 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38