Eriks
FETRA

FETRA Rolplateau KF 6 - 400 kg, met houten platform - Laadvlak 500 x 500 mm

  • ERIKS:23479637
  • Fabrikant:4017976011660
Image 1
Van profielstaal, met houten platform, gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 zwenkwielen, naaf met rollager.
2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 171,55/ stukexcl. btw

€ 207,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
500 mm
Gewicht
13 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38