FETRA Rolplateau KF 4 - 250 kg, laadvlak 600x400mm, 1 lage kunststof bak
ERIKS:23479970
Fabrikant:4017976021676
Stalen frame, aanschroefbare dissel van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Zonder houten platform met afneembare kunststof bak 600 x 400 x 220 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber 125 x 38 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.