Eriks
FETRA

FETRA Roestvrijstalen wagen 5036 - laadvlak 630x400mm

  • ERIKS:23480350
  • Fabrikant:4017976150369
Image 1
Etagewagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en etages CS (chroom-staal) met opstaande rand, trildemping. Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. 4 Zwenkwielen, elastisch en lichte loop, streeploos, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage. draagvermogen per etage 80 kg._x000D_
5036: met 2 etages_x000D_
5038: met 3 etages
Opslaan in lijst

€ 469,50/ stukexcl. btw

€ 568,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
120 kg
Lengte
630 mm
Gewicht
12 kg
Type banden
TPE rubber 125 x 32