Eriks
FETRA

FETRA Roestvrijstalen wagen 5019 - 150 kg, met 3 etages - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23480348
  • Fabrikant:4017976150192
Image 1
Etagewagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en etages CS (chroom-staal) met opstaande rand, trildemping.
Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. 4 Zwenkwielen, elastisch en lichte loop,
streeploos, naaf met kogellager.
2 Zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage. draagvermogen per etage 80 kg.
Opslaan in lijst

€ 681,17/ stukexcl. btw

€ 824,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
150 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
22 kg
Type banden
TPE rubber 125 x 32