Eriks
FETRA

FETRA Roestvrijstalen wagen 5017 - 120 kg,met 2 etages - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23480347
  • Fabrikant:4017976150178
Image 1
Etagewagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en etages CS (chroom-staal) met opstaande rand, trildemping.
Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. 4 Zwenkwielen, elastisch en lichte loop,
streeploos, naaf met kogellager.
2 Zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage. draagvermogen per etage 80 kg.
Opslaan in lijst

€ 556,78/ stukexcl. btw

€ 673,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
120 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
17 kg
Type banden
TPE rubber 125 x 32