Eriks
FETRA

FETRA Platformwagen met open duwbeugel 2502 - Open duwbeugel - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23480096
  • Fabrikant:4017976025025
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 255,82/ stukexcl. btw

€ 309,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
33 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50