Eriks
FETRA

FETRA Platformwagen met open duwbeugel 12502 - 1200 kg, open duwbeugel - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23479658
  • Fabrikant:4017976125022
Image 1
Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten.
De hoogwaardige elastische massief rubber banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk.
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Platform van watervast multiplex voorzien van antislip.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 450,44/ stukexcl. btw

€ 545,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
1200 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
42 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50