Eriks
FETRA

FETRA Platformwagen met gesloten duwbeugel 2511 - Met kopwand van hout - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23480099
  • Fabrikant:4017976025117
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kopwand met houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Kopwandhoogte: 500 mm.
Opslaan in lijst

€ 272,87/ stukexcl. btw

€ 330,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
33 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50